Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cartucho de argamassa de bucha química W-VD

Bucha química, cartucho de argamassa, W-VD

Art. 5915014095

EAN 4048539422197

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Cartucho de argamassa de bucha química W-VD

Art. 5915014095

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Para sistemas de cápsulas de bucha química W-VD (betão não fissurado)
  • Fixação individual de betão não fissurado:

  • Varão roscado W-VD-A (com aprovação) ou bucha de rosca interior W-VD-IG (com aprovação)

  • Bucha química, sistema de cartucho (quantidades de argamassa pré-misturadas num cartucho de vidro)

  • O varão roscado é colocado rodando e empurrando (o movimento de rotação mistura os dois componentes da argamassa)

  • A argamassa composta endurecida veda os furos tanto quanto possível

  • A fixação com baixa pressão de expansão permite um espaçamento até à extremidade e axial pequeno

  • A fixação ocorre devido à combinação de argamassa, varões roscados e base de fixação. Varão roscado de aço galvanizado nos seguintes tamanhos: M8, M10, M12, M16, M20 e M24
Prova de desempenho
  • Aprovação técnica europeia ETA-06/0074: Fixação individual e betão não fissurado (varão roscado W-VD-A)

  • Aço galvanizado: Aprovação técnica europeia ETA-06/0074

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90, F120: Exposição ao fogo num dos lados em conformidade com a norma DIN EN 1363-1:1999-10
Aviso

Limpe o furo: 1x soprar, 1x escovar, 1x soprar, 1x escovar


Insira o varão roscado com o auxílio de um martelo perfurador ou um berbequim de percussão em modo de rotação + percussão.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Fixação com aprovação técnica europeia em betão não fissurado (zona de compressão)

  • A bucha pode ser utilizada para fixações com cargas predominantemente estáticas (por exemplo, peso próprio, acessórios, materiais armazenados) ou cargas quase estáticas

  • Instalação em betão seco ou húmido (betão normal com uma resistência do betão à compressão de, no mínimo, C20/25 e, no máximo, C50/60)

  • A temperatura na área circundante à argamassa não deve exceder os +50 °C e, a curto prazo, os +80 °C

  • Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)

  • Adequada para fixação de estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas de base, estruturas de madeira, vigas, etc.

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

90 mm

Adequado para comprimento de parafuso de ancoragem

M10 IT

Diâmetro nominal da broca (d 0)

16 mm

Profundidade do furo (h 0)

90 mm

Diâmetro adequado da escova de limpeza

13 mm

Temperatura mín./máx. de processamento

-5 a 35 °C

Binário durante a ancoragem (T inst)

20 Nm

Validade a partir da data de produção/condições

18 meses / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C

Espessura mínima da estrutura (h min)

120 mm

Distância centro a centro mín. (s min)

45 mm

Distância centro a centro (s cr, N)

180 mm

Espaçamento mín. até à extremidade (c min)

45 mm

Espaçamento até à extremidade (c cr, N)

90 mm

Dados de desempenho para sistema de cápsulas de bucha química W-VD/S
Diâmetro da bucha M8 M10 M12 M16 M20 M24
Carga de tração centrada admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de compressão
(betão não fissurado C20/25
M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
M10–M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Nadm [kN] = C20/25
50 °C2)/80 °C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Carga transversal admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de compressão
(betão não fissurado C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3
Binário de flexão admissível Madm [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6
Classificação da resistência ao fogo F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Valores caraterísticos
Espaçamento mínimo smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Espaçamento scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Distância mínima ao bordo cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Distância ao bordo ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Espessura mínima do material hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Profundidade efetiva de fixação hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Diâmetro das arestas de corte dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Profundidade do furo h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Binário de aperto durante a fixação Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Diâmetro da escova de limpeza de latão D [mm] 10,8 13 15 19 27 29
Dados de desempenho para sistema de cápsulas de rosca interior de bucha química W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4

Rosca interior M8 M10 M12 M16
Carga de tração recomendada
Zona de compressão (betão não fissurado C20/25)
Nrec [kN]
= C20/25
7,0 11,1 16,1 25,0
Carga transversal recomendada
Zona de compressão (betão não fissurado C20/25)
Vrec [kN]
= C20/25
8,0 8,3 9,7 19,5
Momento de flexão admissível Mrec. [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9
Valores caraterísticos
Espaçamento mínimo smin [mm] 45 45 50 75
Espaçamento scr,N [mm] 225 225 250 300
Distância mínima ao bordo cmin [mm] 45 45 50 75
Distância ao bordo ccr,N [mm] 115 115 125 150
Espessura mínima do material hmin [mm] 140 140 150 170
Profundidade efetiva de fixação hef [mm] 90 90 100 120
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 14 16 18 25
Profundidade do furo h1 ≥ [mm] 90 90 100 120
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 9 12 14 18
Binário de aperto durante a fixação Tinst = [Nm] 10 20 40 80
Dados de desempenho para sistema de cápsulas de bucha química W-VD/A4, W-VD/HCR
Diâmetro da bucha M8 M10 M12 M16 M20 M24
Carga de tração centrada admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de compressão
(betão não fissurado C20/25
M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
M10–M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Nadm [kN] = C20/25
50 °C2)/80 °C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Carga transversal admissível1)
numa bucha individual sem a influência da distância ao bordo
Zona de compressão
(betão não fissurado C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8
Binário de flexão admissível Madm [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,4
Classificação da resistência ao fogo F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Valores caraterísticos
Espaçamento mínimo smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Espaçamento scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Distância mínima ao bordo cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Distância ao bordo ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Espessura mínima do material hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Profundidade efetiva de fixação hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Diâmetro das arestas de corte dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Profundidade do furo h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Binário de aperto durante a fixação Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Diâmetro da escova de limpeza de latão D [mm] 11 13 16 20 27 30
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Descrição:
Nível de permeação: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção química e húmida, vinilo
Luva de proteção química e húmida, vinilo
Descrição:
Nível de permeação: 5
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Luva de proteção química, butilo
Luva de proteção química, butilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Descrição:
Nível de permeação: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Luva de proteção química, cloropreno/látex
Luva de proteção química, cloropreno/látex
Descrição:
Nível de permeação: 3
Cotton flocking on the inside
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva de proteção química, cloropreno
Luva de proteção química, cloropreno
Descrição:
Nível de permeação: 3
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Descrição:
Nível de permeação: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luva com pega de nitrilo descartável
Luva com pega de nitrilo descartável
Descrição:
Nível de permeação: 2
Estrutura nodosa exclusiva, para uma aderência ideal
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.