Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cartuccia di ricambio per saldatore a pistola Powerjet

Cartuccia di gas, miscela propano/butano
GAS DI RICAMBIO POWERJET 175G

Cod. art. 098490002

EAN 4038898287308

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cartuccia di ricambio per saldatore a pistola Powerjet

Cod. art. 098490002
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
Cartuccia di gas monouso con valvola a chiusura automatica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso contenuto

175 g

Base chimica

Butano/propano

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.