Cartuccia di resina per ancoraggio chimico W-VD
Ancorante chimico, cartuccia di resina, W-VD
Cod. art. 5915014095
EAN 4048539422197
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio indipendente in calcestruzzo non fessurato:
- Barra d'ancoraggio W-VD-A (con certificazione) o bussola con filetto metrico interno W-VD-IG (con certificazione)
- Ancorante chimico, sistema a cartucce (resina premescolata in cartuccia di vetro)
- La barra d'ancoraggio si posiziona durante la rotazione e l'inserimento (il movimento rotatorio miscela i due componenti della resina)
- Una volta indurito, l'ancorante chimico sigilla in gran parte il foro
- Il fissaggio con bassa pressione d'espansione consente distanze tra le assi e dai bordi minime
- L'ancoraggio avviene grazie alla combinazione di resina, barre d'ancoraggio e materiale di supporto. Barra d'ancoraggio in acciaio zincato nelle misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24
- Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0074: punto di fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)
- Acciaio zincato: Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0074
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90, F120: esposizione al fuoco su un lato secondo la normativa DIN EN 1363-1:1999-10
Pulizia del foro: 1 soffiata, 1 spazzolata, 1 soffiata, 1 spazzolata
Inserire la barra di ancoraggio usando un martello perforatore o un trapano a percussione in modalità rotazione + percussione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per calcestruzzo non fessurato (zona di compressione)
- L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi di carichi statici (ad esempio peso proprio, materiali stoccati) o quasi statici
- Installazione in calcestruzzo secco o umido (calcestruzzo di peso normale con una classe di resistenza del calcestruzzo minima C20/25 e massima C50/60)
- La temperatura della zona circostante la resina d'iniezione non deve superare i +50 °C, con picchi temporanei di massimo +80 °C
- Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
- Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, strutture in legno, travi ecc.
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 90 mm |
Per barra di ancoraggio | M10 IT |
Diametro foro nominale (d 0) | 16 mm |
Profondità foratura (h 0) | 90 mm |
Diametro spazzola di pulizia idoneo | 13 mm |
Temperatura di lavorazione min/max | -5 a 35 °C |
Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst) | 20 Nm |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C |
Spessore componente minimo (h min) | 120 mm |
Distanza interasse min (s min) | 45 mm |
Distanza interasse (s cr, N) | 180 mm |
Distanza bordo min (c min) | 45 mm |
Distanza bordo (c cr, N) | 90 mm |
| Dati sulle prestazioni del sistema di capsule per ancoraggio chimico W-VD/S | ||||||||
| Misura ancorante | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| Carico di tensione centrico ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Nadm [kN] = C20/25 50 °C2)/80 °C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/25, c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 | 5,1 | 8,0 | 12,0 | 22,3 | 34,9 | 50,3 |
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 10,9 | 21,1 | 37,1 | 94,9 | 185,7 | 320,6 | |
| Classe di resistenza al fuoco | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
| F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
| F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
| F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
| Valori caratteristici | ||||||||
| Interasse minimo | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
| Interasse | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Diametro del foro | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
| Profondità foratura | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
| Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
| Diametro spazzolino di pulizia foro | D [mm] | 10,8 | 13 | 15 | 19 | 27 | 29 | |
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influsso della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle Linee guida per la Valutazione Tecnica Europea (ETAG), Allegato C 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine | ||||||||
| Dati sulle prestazioni del sistema di capsule con filetto femmina per ancoraggio chimico W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4
| |||||
| Filetto femmina | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| Carico di trazione consigliato Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/25) | Nrec [kN] = C20/25 | 7,0 | 11,1 | 16,1 | 25,0 |
| Carico di taglio consigliato Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/25) | Vrec [kN] = C20/25 | 8,0 | 8,3 | 9,7 | 19,5 |
| Momento flettente raccomandato | Mrec. [Nm] | 10,7 | 21,4 | 37,4 | 94,9 |
| Valori caratteristici | |||||
| Interasse minimo | smin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
| Interasse | scr,N [mm] | 225 | 225 | 250 | 300 |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 115 | 115 | 125 | 150 |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 140 | 140 | 150 | 170 |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
| Diametro del foro | d0 [mm] | 14 | 16 | 18 | 25 |
| Profondità foratura | h1 ≥ [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Dati sulle prestazioni del sistema di capsule per ancoraggio chimico W-VD/A4, W-VD/HCR | ||||||||
| Misura ancorante | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| Carico di tensione centrico ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Nadm [kN] = C20/25 50 °C2)/80 °C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
| Carico di taglio ammissibile1) su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo | Zona di compressione (calcestruzzo non fessurato C20/25, c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 | 6,0 | 9,2 | 13,3 | 25,2 | 39,4 | 56,8 |
| Momento flettente ammissibile | Madm [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | 359,4 | |
| Classe di resistenza al fuoco | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
| F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
| F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
| F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
| Valori caratteristici | ||||||||
| Interasse minimo | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
| Interasse | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
| Distanza dal bordo minima | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
| Distanza dal bordo | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Spessore minimo del supporto | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
| Profondità di ancoraggio | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Diametro del foro | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
| Diametro dei taglienti | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
| Profondità foratura | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
| Foro passante nell'elemento da fissare | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
| Coppia di serraggio durante l'installazione dell'ancorante | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
| Diametro spazzolino di pulizia foro | D [mm] | 11 | 13 | 16 | 20 | 27 | 30 | |
| 1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e di taglio, l'influsso della distanza dal bordo e i gruppi di tasselli, fare riferimento alle Linee guida per la Valutazione Tecnica Europea (ETAG), Allegato C 2) Temperatura massima a lungo termine 3) Temperatura massima a breve termine | ||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.