Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cartouches de gaz hautes performances Kit de ferblantier DIGA® WO-HN 28/35

Cloueur à gaz hautes perf. DIGA WO-HN 28/35 20 002 pcs

Art. N° 0988012655

EAN 4062856828159

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Cartouches de gaz hautes performances Kit de ferblantier DIGA® WO-HN 28/35

Art. N° 0988012655
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
20 002 pièces
  • Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5–2,8 mm et une longueur de 22-35 mm

Réglage précis sans outil de la profondeur de pénétration pour un schéma de clouage optimal


Contrôle continu de la charge restante de la batterie grâce au témoin LED du niveau de charge


Travail sans fatigue grâce à la poignée antidérapante amortissant le recul


Peut être utilisé indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles


Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie


Crochet de ceinture pratique


  • Clou adhésif : Acier inoxydable A2, en bande Convient au DIGA® WO-HN 28/35

Contenu de la livraison :


Clous adhésifs à tête cylindrique bombée, 24°


2 cartouches de gaz réf. 0864 900 002 (1 cartouche pour environ 1 000 clous)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des pattes à joints fixes et coulissantes pour toits en tôle, doublures en zinc et revêtements

Cartouches de gaz hautes performances Kit de ferblantier DIGA® WO-HN 28/35 comprenant:
20 000 x
Clou adhésif Acier inoxydable A2, en bande

PACK POINTES 24° A2 2,8X25MM DIGA WO-HN

Description:
2,8 x 25 mm; 20 x Gaskartusche
Convient au DIGA WO-HN 28/35
Quantité: 20 000 x
2 x
Cloueur à gaz hautes performances DIGA® WO-HN 28/35

CLOUEUR DIGA WO-HN 28/35 PAJD

Description: Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5-2,8 mm et une longueur de 22-35 mm
Quantité: 2 x