Carta per ufficio
Carta per stampante DIN A4
CARTA-STAMPANTE-DINA4-80G
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato livello di bianco con qualità di stampa eccezionale
- L'elevato livello di bianco (161 CIE) valorizza i colori più ricchi e migliora il contrasto
- Per colori vivaci, neri più intensi e un'asciugatura più rapida
- Particolarmente adatta per documentazioni aziendali di prestigio
- Le immagini di stampa di alta qualità donano un'impressione professionale a clienti e partner aziendali
Superficie liscia per stampe più precise
- Caratteristiche di funzionamento ottimali su tutte le fotocopiatrici e stampanti laser e a getto d'inchiostro
Maggiore opacità per una stampa fronte/retro ottimale
- Riduce il rischio di inceppamento carta durante la stampa su entrambi i lati
Carta con maggior rigidità e stabilità
- La minore abrasione produce meno polvere, riducendo la necessità di manutenzione e prolungando la durata della stampante
- Riduce gli inceppamenti della carta e gli errori di stampa, soprattutto nelle stampanti ad alte prestazioni
- Ideale per uffici con volumi di stampa elevati
Consumi ridotti di carta permettono risparmi sui costi
- L'opacità migliorata rende la carta ideale per la stampa fronte/retro e l'immagine stampata su un lato non è visibile dall'altro lato
- Meno errori di stampa e inceppamenti della carta si traducono in un consumo più efficiente di carta, toner ed energia
Ulteriori vantaggi
- Il legno proviene da foreste gestite in modo sostenibile
- 100% cellulosa ECF
Caratteristiche tecniche(X)
Risultati di stampa perfetti per applicazioni a volume elevato.
Ideale per corrispondenza, documenti di lavoro, presentazioni, documenti con grafica a colori, poster, materiali di formazione, fatture, inviti, report, perizie, promemoria, report, certificati, lettere, fax e stampe di e-mail.
Colore (10) | Bianco |
Formato DIN (1) | A4 |
Numero fogli | 2500 PZ |
Lunghezza x larghezza | 29,7 x 21 cm |
Peso per m² | 80 g |
Bianchezza / condizioni | 161 CIE / in accordance with ISO 11475 |
Opacità / condizioni | 94 % / in accordance with ISO 2471 |
Roughness according to ISO 8791-2 / conditions | 180 ml/min / in accordance with ISO 8791-2 |
Moisture content min./max. /conditions | 3,5-5 % / EN ISO 287 |
ISO | 9706 |
Normative | ISO 9706 |