Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carta per stampante

Carta per stampante A4 80 g

Cod. art. 0997570756

EAN 4054458422521

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carta per stampante

Cod. art. 0997570756

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carta per stampante di alta qualità, particolarmente adatta per l'uso in ufficio.
  • Buone prestazioni sulle stampanti a getto d'inchiostro o laser.

  • Per uso quotidiano.

  • Corpo e rigidità eccellenti.

  • Marchio: A-Series

  • Bianchezza (CIE): 150

  • Opacità: 94%

  • 500 fogli

  • 80 g/m²
Indicazione

Acquisto minimo unità > 5 pz.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore (10)

Bianco

Formato DIN (1)

A4

Numero fogli

2500 PZ

Peso per m²

80 g

Bianchezza / condizioni

161 CIE / in accordance with ISO 11475

Opacità / condizioni

94 % / in accordance with ISO 2471