Carro em rede, articulado
Carro em rede, articulado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura do rodapé | 450 mm |
Profundidade da placa base | 340 mm |
Largura | 520 mm |
Profundidade | 600 mm |
Altura | 1100 mm |
Altura da pega | 1100 mm |
Capacidade de carga | 150 kg |
Material da roda | Ar |
Diâmetro da roda | 230 mm |
Peso unitário | 11000 g |
Cor | Azul genciana RAL 5010 |
Profundidade (fechado) | 360 mm |
Material | Aço |
Espessura da parede do tubo | 1,5 mm |
Diâmetro do tubo | 20 mm |