Carro de transporte para sistema
Carro de transporte para sistema
CARRO DE TRANSPORTE PARA ORSY
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Bastidor resistente de chapa de acero
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con freno de bloqueo
- Los maletines del sistema ORSY®BULL y ORSY® se fijan al carro mediante elementos de acoplamiento
- Se puede convertir fácilmente en un carro de transporte usando un panel de madera como superficie de carga
Hojas de datos(X)
Número de ruedas | 4 Uds |
Material | Acero/acrilonitrilo butadieno estireno |
Longitud x anchura x altura | 615 x 490 x 185 mm |
Capacidad de carga | 250 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!