Carro de montaje de neumáticos WT 1, universal, para vehículos comerciales Para neumáticos sencillos y dobles
Carro de montaje de neumático sencillo y doble
CARRO-RUEDAS-(SIMPLE-DOBLE-WT1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Rápidamente listo para su uso, ya que se puede adaptar fácilmente a los neumáticos más utilizados
- Uso universal para tamaños de neumáticos en casi todos los camiones, autobuses, remolques y vehículos industriales
- Flexible de usar gracias a los brazos de elevación ajustables con 5 puntos de bloqueo por lado y a su alta maniobrabilidad en espacios reducidos
Hojas de datos(X)
Ideal para técnicos de mantenimiento y servicio, ya que se puede utilizar directamente en el vehículo
Diámetro mínimo/máximo de llanta (1) | 17,5-22,5 in |
Recorrido del cilindro (2) | 600 mm |
Capacidad de elevación (3) | 700 kg |
Peso del producto (por artículo) (10) | 130000 g |
Diámetro máximo de la llanta (11) | 22.5 in |
Diámetro mínimo de llanta (12) | 17.5 in |
Longitud (20) | 1015 mm |
Altura (30) | 1005 mm |
Anchura (40) | 1155 mm |