Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Carrinho para oficina WE XXL System

Carrinho para oficina WE XXL System

Art. 0962639086
EAN 4056807744438
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
Extremely spacious workshop trolley for professional use in workshops. In system dimension 8.12, suitable for foam and tray inserts as well as system boxes of the system world.
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Vermelho trânsito RAL 3020

Superfície

Revestimento em pó

Material

Chapa de aço

Largura x profundidade x altura (dimensão externa)

1200 x 510 x 1030 mm

Design da gaveta

6 gavetas, L 1005 x P 463 x A 65 mm
2 gavetas, L 1005 x P 463 x A 131 mm

De puxar

Rolamento de esferas

Capacidade de carga da gaveta

35 kg

Número de gavetas

8 UNID

Número de rodízios

4 UNID

Capacidade de carga

500 kg

Material da bancada de trabalho

Painel de madeira

Peso unitário

101500 g

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Workshop trolley Basic/Pro non-slip mat

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-WE)

For drawers of workshop trolleys Basic 8.4/8.8 and Pro 8.4/WE
x 1 Un.
Workshop trolley Basic/Pro 8.12 sep. plate flat

SEPPLT-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.12)-FL

Flat drawer partition elements for clear organisation of tools and small parts for workshop trolley Pro 8.12/system workshop trolleys WE
x 1 Un.
Workshop trolley Basic/Pro 8.12 sep. plate high

SEPPLT-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.12)-H

High drawer separating elements for clear organisation of tools and small parts for workshop trolley Pro 8.12/System workshop trolley WE
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
Peças de substituição para este produto:
Castor with brake

CSTR-SERIES-SYS-XXL-SWIVEL-WHEEL

x 1 Un.
Fixed castor

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-FIXED-WHEEL

x 1 Un.
Lock with key

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-LOCK

x 1 Un.
Rubber mat

SP-WE-SERIE-SYS-XXL-RUBBER-MAT

x 1 Un.
Wooden panel

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-WOODEN-PLATE

x 1 Un.
Extendable drawer

SP-WE-SERIES-SYS-XXL-RAILS