Carrinho para botijas de aço
Carrinho para botijas de aço
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tamanho mín. de garrafa | 40 l |
Adequado para tamanho máx. de garrafa | 50 l |
Adequado para diâmetro mín./máx. de garrafa | 210-250 mm |
Material da roda | Borracha maciça |
Capacidade de carga | 100 kg |
Largura | 460 mm |
Profundidade | 450 mm |
Altura | 1200 mm |
Diâmetro do tubo | 26,9 mm |
Espessura da parede do tubo | 1,75 mm |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Espessura do rodapé | 4 mm |
Material do vertedouro do carro de transporte | Chapa de aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!