Carrinho de montagem BASIC
Carrinho de montagem BASIC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design da gaveta | Sem gavetas |
Número de prateleiras | 3 UNID |
Cor do corpo | Cinzento-claro RAL 7035 |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 572 x 600 x 790 mm |
Capacidade de carga | 300 kg |
Diâmetro do rolo | 100 mm |
Número de rodízios | 4 UNID |
Material | Chapa de aço |
Superfície | Revestimento em pó |