Carrinho, articulado c/ barra de tração alum.
Carrinho, articulado c/ barra de tração alum.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura da superfície de carga | 400 mm |
Profundidade da superfície de carga | 800 mm |
Altura da pega | 950 mm |
Capacidade de carga | 300 kg |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Altura (fechado) | 140 mm |
Cor | Acastanhado |
Material da superfície de carga | MDF |
Material do pneu | TPE |
Peso unitário | 7060 g |
Largura | 400 mm |
Profundidade | 400 mm |