Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Carril de puesta a tierra con cubierta para baño

Terminal de puesta a tierra para baño
ERTHTRML-BATH-W.COVER

Nº de art. 0969102200
EAN 4024835162050
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
Carril de puesta a tierra en carcasa de plástico para baño

Opciones de conexión:


  • 1 x 6-25 mm²

  • 5 x 1,5-6 mm²
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso en interiores

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-25 mm²

Número de conexiones

6 Uds

Material de la barra de contacto

Latón

Material de la sección superior

Polipropileno, muy resistente a los impactos

Material de la sección inferior

Polipropileno, muy resistente a los impactos

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²