Carril de montaje C VARIFIX® de 41/62
Carril montaje pr. C VARIFIX acero glv. inm. 41/62
CARRIL HDG 41X62 - 2,5MM - 6M
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Solución visualmente limpia sin bordes afilados
Gracias a la utilización de tapas de protección
Alineación más sencilla de los carriles
Utilización de líneas de graduación laterales
Elementos aislantes del ruido para todos los tamaños de carril
Carga pesada
Gracias a las secciones transversales favorables del perfil
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Cálculo incluido análisis estructural y diseño de anclaje utilizando software Varifix®.
Hojas de datos(X)
Anchura (B) | 41 mm |
Altura (H) | 62 mm |
Espesor de material (t) | 3 mm |
Ancho de la boca (BÖ) | 22 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 30 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 14 mm |
Altura del rebajo (HF) | 7,5 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 50 mm |
Longitud del carril (L) | 6 m |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Peso por metro | 4510 g |
Con certificado de protección contra incendios | Sí |
Material | Acero estructural galvanizado por inmersión en caliente 1,0244 |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |