Carril de montaje C VARIFIX® de 36/36
Carril montaje pr. C VARIFIX acero glv. inm. 36/36
CARRIL HDG 36X36 - 2,5MM - 6M
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Solución visualmente limpia sin bordes afilados
Gracias a la utilización de tapas de protección
Alineación más sencilla de los rieles de montaje
Líneas de graduación laterales
Elementos aislantes del ruido para todos los tamaños de carril
Carga pesada
Gracias a las secciones transversales favorables del perfil
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura (B) | 36 mm |
Altura (H) | 36 mm |
Espesor de material (t) | 2,5 mm |
Ancho de la boca (BÖ) | 18 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 20 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 12,5 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 35 mm |
Longitud del carril (L) | 6 m |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Peso por metro | 2270 g |
Con certificado de protección contra incendios | No |
Material | Acero |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |