Carril de montaje C VARIFIX® 41/128 sin perforar
Perfil C doble VARIFIX 41/128 acero galvaniz. cal.
RIELES-MNTRL-C-DB-41/128-ST2,5-6M
VARIFIX
C-Montageschiene
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Geometría exclusiva con una nueva conexión remachada
No hay puntos de soldadura susceptibles al óxido
Dentado estampado
Mayores fuerzas de deslizamiento
Solución pulcra sin esquinas afiladas
gracias a la utilización de tapones
Más fácil de alinear los carriles
gracias a las marcas de escala laterales
Elementos aislantes acústicos para todas las dimensiones de los carriles
Carga pesada
gracias a las cómodas secciones transversales del perfil
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
No adecuado para uso en exteriores. Para montaje en exteriores, seleccione la gama en acero inoxidable. Cálculo incluido análisis estructural y diseño de anclaje utilizando software Varifix®.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura (B) | 41 mm |
Altura (H) | 128 mm |
Espesor de material (t) | 2,5 mm |
Ancho de la boca (BÖ) | 22 mm |
Altura del rebajo (HF) | 7,5 mm |
Longitud del carril (L) | 6 m |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Peso por metro | 6800 g |
Con certificado de protección contra incendios | Sí |
Material | Acero estructural galvanizado en caliente, S320GD, EN 10326 |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |