Carril de montaje C VARIFIX® 41/124
VARIFIX perfil doble C 41/124 acero galv. sendz. T
CARRIL-C-41/124-ALNG-WELD-TH2,5-6M
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Solución visualmente pulcra sin bordes afilados gracias al uso de revestimientos
- Alineación más sencilla de los carriles gracias a las marcas de escala del lateral
- Componentes de atenuación de ruido para todos los tamaños de riel
- Gran capacidad de soporte de carga gracias a la sección transversal favorable del perfil y al cordón de soldadura a todo lo largo
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
No adecuado para uso en exteriores. Para montaje en exteriores, seleccione la gama en acero inoxidable. Cálculo incluido análisis estructural y diseño de anclaje utilizando software Varifix®
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura (B) | 41 mm |
Altura (H) | 124 mm |
Espesor de material (t) | 3 mm |
Ancho de la boca (BÖ) | 22 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 30 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 14 mm |
Altura del rebajo (HF) | 7,5 mm |
Longitud del carril (L) | 6 m |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Peso por metro | 8010 g |
Con certificado de protección contra incendios | No |
Material | Acero estructural galvanizado por inmersión en caliente 1,0244 |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |