Carril de chapa Light
Carril de chapa
CARRIL ALU PLANO ZEBRA L3150MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aluminio (EN-AW-6063 T6)
- No adecuado para el montaje de techos planos elevados
- Se debe comprobar primero que la chapa metálica está correctamente fijada a la subestructura. También se debe comprobar la capacidad máxima de carga de la chapa metálica. La aprobación deberá obtenerse del fabricante, especialmente en el caso de los elementos para techos sándwich. Se recomienda fijar con tornillos finos para chapas metálicas ZEBRA® DBS® de 4,5 x 25 con arandela de sellado. Deben perforarse taladros de 5,0 mm de diámetro previamente en el carril de chapa.
Hojas de datos(X)
Longitud | 3150 mm |
Altura | 25 mm |
Anchura | 80 mm |
Material | Aluminio |
Peso del producto (por artículo) | 2066 g |