Carrier U100 W-SL
Carrier U100 W-SL
W-SL TRÄG-100 FSV NZG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 600 cm |
Høyde (H) | 100 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Materialtykkelse (t) | 8,5 mm |
Bordiameter (RL) | 18 mm |
Hullavstand (LA) | 50 mm |
Avstand 1 (A) | 50 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Materiale | Stål |
Vekt per meter | 10500 g |