Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carrello universale Con ruote morbide

Carrello universale con ruote morbide

Cod. art. 071593 988

EAN 4062856200337

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carrello universale Con ruote morbide

Cod. art. 071593 988
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
Carrello universale robusto con alta portata

Nessun rischio di scivolamento delle merci di trasporto


Rivestimento antiscivolo



Adatto per rivestimenti di pavimenti duri e delicati


Superficie di scorrimento morbida in materiale plastico di alta qualità



Montaggio robusto delle ruote orientabili



Realizzato tramite pannello in compensato di betulla con spessore 18 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

575 mm

Profondità

300 mm

Altezza

140 mm

Capacità di carico

400 kg

Materiale

Legno

Materiale della ruota

PA - Poliammide