Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carrello sottovettura da officina con inserti imbottiti

Carrello sottovettura con inserti imbottiti
CARR-SOTTOVETT-RACING-PLA-1045X517X90MM

Cod. art. 071593 55

EAN 4062856296088

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carrello sottovettura da officina con inserti imbottiti

Cod. art. 071593 55
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
Carrello estremamente robusto e facile da manovrare con ruote piroettanti in TPU sostituibili
  • Inserti imbottiti ergonomici per la schiena, le spalle e le aree della testa con finitura effetto fibra di carbonio

  • Ruote in plastica di alta qualità per pavimenti duri e delicati

  • Con inserti magnetici a sinistra e a destra del supporto imbottito della testa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

1045 mm

Larghezza (B)

517 mm

Altezza (H)

90 mm

Capacità di carico

130 kg

Materiale

Materiale plastico rinforzato con fibra di vetro

Colore

Nero

Numero ruote

6 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

4700,000 g

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Ruota di ricambio per carrello sottovettura con inserti imbottiti

RUOTA-RIC-CARRELLO-SOTTOVETTURE-RACING