Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carrello sbobinatore pellicola

Carrello srotolatore pellicola
SBOBINATORE P/PELLICOLE DI MASCHERATURA

Cod. art. 0891818106

EAN 4052712524912

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carrello sbobinatore pellicola

Cod. art. 0891818106
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
Per un facile utilizzo delle pellicole protettive di verniciatura
  • Ruote di grandi dimensioni per manovrare agevolmente negli spazi interni

  • Meccanismo di estrazione ottimale e struttura estremamente robusta con rullo guida; in combinazione con pellicola per mascheratura Mask Plus o Mask Light, facilita la mascheratura completa di un veicolo eseguita da una sola persona.

  • La speciale guida con profilo a U facilita il taglio della pellicola
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l’utilizzo semplice delle pellicole protettive per verniciatura.

Esecuzione

Rullo

Materiale

Metallo

Colore

Blu

Per larghezza rullo max

100 cm

Lunghezza

141 cm

Larghezza

65 cm