Carrello portautensili BASIC
Carrello portautensili BASIC
CARRELLO-MONTAGGIO-BASIC-WMW1-3-RIP
Cod. art. 0957505040
EAN 4046777406627
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio, ripiegata e saldata
- Tre ripiani di stoccaggio robusti con una capacità di carico di 100 kg ciascuno
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Carico massimo: 300 kg
- Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori
- Due maniglie robuste
- Due ruote fisse e due ruote piroettanti con freno, ∅ 100 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Dotazione | Senza cassetti |
Numero ripiani | 3 PZ |
Colore mobile | Grigio luce RAL 7035 |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 572 x 600 x 790 mm |
Capacità di carico | 300 kg |
Diametro rullo | 100 mm |
Numero ruote | 4 PZ |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Peso prodotto (per pezzo) | 30000,000 g |