Carrello portautensili BASIC 8.8, equipaggiato 88 pezzi per il mondo e-mobility
Carrello portautensili Basic 8.8 e-mobility 88 pz
Cod. art. 0988016800
EAN 4065746566780
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dedicato al mondo e-mobility
- Il carrello portautensili per e-mobility è immediatamente riconoscibile come tale dalla segnaletica "Avvertenza di tensione elettrica".
- È inoltre allestito con utensili isolati VDE più importanti.
Doppia sicurezza di chiusura
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti
Movimentazione confortevole del carrello
Maniglia laterale stabile
Vasta gamma di accessori
Il carrello portautensili può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa grazie ai diversi accessori.
Cassetti con guide a estrazione totale
Caratteristiche tecniche(X)
WRKSHPTRLY-BASIC-8.8-7DRWR-RAL2011
SERIE-CACCIVIT-ISOLATI-MECCANIC-FINE-7PZ
ASSORT-CACCIAV-LAME-INTERC-ISOL-14PZ
SERIE-CACCIAVITI-ISOL-VDE-TX-6PZ
SERIE-CACCIAVITI-A-BUSSOLA-ISOLATI-8PZ
SCRDRIV-SET-VDE-PH/SZ.4.41-5PCS
SKTWRNCH-SET-1/2IN-VDE-6.4.1-17PCS
BOXENDWRNCH-SET-VDE-6.4.1-9PCS
SKTWRENCH-SET-1/2IN-VDE-4.4.1-8PCS
SNGLOPNENDWRNCH-SET-VDE-4.4.1-9PCS
ASSORTIMENTO-PINZE-ZEBRA-ISOLATE-4PZ
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.