Carrello portautensili BASIC 8.4 E-Mobility
Carrello per officina Basic 8.4 Electromobility
Cod. art. 0988013834
EAN 4065746005159
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cassetti con guide ad estrazione totale e doppia sicurezza di chiusura
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti
Il carrello è facile da spostare grazie alla robusta maniglia laterale
Vasta gamma di accessori
Il carrello portautensili può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa grazie ai numerosi accessori.
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Rosso arancio chiaro RAL 2008 |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 665 x 393 x 964 mm |
Dotazione | 3 cassetti, L 466 x P 336 x A 69 mm, 1 scomparto per armadietto con ante incernierate L 490 x P 350 x A 440 mm |
Numero ruote | 4 PZ |
Tipologia ruota | 1 ruota orientabile con freno (D: 100 mm), 1 ruota orientabile senza freno (D: 100 mm), 2 ruote fisse senza freno (D: 100 mm) |
Superficie | Rivestito a polvere |
Numero cassetti | 3 PZ |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Tipologia di estrazione | Estrazione completa, Cuscinetto a sfere |
Capacità di carico | 250 kg |
Capacità di carico cassetto | 25 kg |
PANNELLO-PREFORATO-CARRELLO-BAS-8.4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.