Carrello per scale in alluminio Tipo 2
Carrello per scale in alluminio
CARR-TRASP-ALL-P-SCALE-R-GOMMA-285X175MM
Cod. art. 0962400126
EAN 4048539433209
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio saldata
- Utile in situazioni in cui occorre spesso salire e scendere scale e il terreno è livellato e in buono condizioni
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni.
- Tubolare in alluminio Ø 25 x 2 mm
- Piastra base realizzata in lamiera di alluminio spessa 4 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza pedana | 270 mm |
Profondità pedana | 240 mm |
Spessore pedana | 4 mm |
Capacità di carico | 150 kg |
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Materiale della ruota | Gomma piena |
Altezza | 1300 mm |
Altezza impugnatura | 1240 mm |
Larghezza | 480 mm |
Profondità | 550 mm |
Spessore parete tubo | 2 mm |
Diametro tubo | 25 mm |
Materiale del badile carrello a spinta | Lastra di alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.