Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carrello per scale Tipo 1

Carrello per scale
CARRELLO-SALISCALE-ACCIAIO-300X225MM

Cod. art. 0962400125

EAN 4048539433162

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carrello per scale Tipo 1

Cod. art. 0962400125
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
Sistema 3 ruote a stella con cerchi in plastica e cuscinetti a rulli per facilitare il trasporto su scale.
  • Struttura in acciaio saldata

  • Utile in situazioni in cui occorre spesso salire e scendere scale e il terreno è livellato e in buono condizioni

  • Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni.

  • Struttura tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza pedana

300 mm

Profondità pedana

225 mm

Spessore pedana

4 mm

Capacità di carico

150 kg

Diametro ruota

160 mm

Larghezza ruota

40 mm

Materiale della ruota

Gomma piena

Altezza

1300 mm

Altezza impugnatura

1140 mm

Larghezza

580 mm

Profondità

630 mm

Spessore parete tubo

1,75 mm

Diametro tubo

26,9 mm

Materiale del badile carrello a spinta

Lamiera d'acciaio

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Impugnatura di sicurezza in plastica ad alta resistenza per carrelli con struttura tubolare in acciaio

IMPUGNATURA-CARRELLO-TRASPORTO-ROSSA

x 1 pz.
Sistema a 3 ruote in gomma piena

RICAMBIO-RUOTA-CARRELLO-160MM

Per carrello saliscale