Carrello per pinza freno BT 1 universale per veicoli commerciali
Carrello per pinza freno
CARRELLO-PINZA-FRENO-BT1
Cod. art. 1952001515
EAN 4065746609364
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di risparmiare una notevole quantità di tempo, in quanto può essere azionato dal tecnico.
- Il design compatto garantisce un'ottima manovrabilità in spazi ristretti.
- Per uso universale, adatto a tutti i tipi di camion, autobus, rimorchi e veicoli industriali
- Non è necessario il trasporto di carichi pesanti.
Immediatamente pronto all'uso, fornito con pompa idraulica e cilindro idraulico
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo.
Capacità di carico (5) | 50 kg |
Corsa cilindro (6) | 200 mm |
Per misura pneumatici min/max (7) | 17,5-22,5 poll. |
Larghezza (10) | 250 mm |
Altezza (20) | 700 mm |
Lunghezza (25) | 470 mm |
Peso prodotto (per pezzo) (40) | 35000,000 g |