Carrello per mozzo ruota, disco freno e freno a tamburo BT 2 universale per veicoli commerciali
Carrello mozzo ruota freno a tamburo e freno disco
CARRELLO-MONTAGGIO-BT2
Cod. art. 1952001516
EAN 4065746609371
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di risparmiare una notevole quantità di tempo, in quanto può essere azionato dal tecnico.
- Ottima manovrabilità in spazi ristretti grazie al design compatto
- Immediatamente pronto all'uso grazie alla gru integrata per abbassare e sollevare in sicurezza i dischi dei freni
- Per uso universale, adatto a tutti i tipi di camion, autobus, rimorchi e veicoli industriali
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo
Corsa cilindro (10) | 200 mm |
Capacità di sollevamento (20) | 150 kg |
Lunghezza (40) | 550 mm |
Larghezza (50) | 300 mm |
Altezza (60) | 700 mm |
Peso prodotto (per pezzo) (70) | 49000,000 g |