Carrello per montaggio ruota WT 1, universale, per veicoli industriali Per ruote singole e gemellate
Carrello per montaggio ruote singole e gemellate
CARRELLO-MONTAGGIO-RUOTA-WT1
Cod. art. 1952001513
EAN 4065746612647
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pronto all'uso in quanto può essere facilmente adattato agli pneumatici più comunemente utilizzati
- Uso universale per le dimensioni degli pneumatici su quasi tutti i camion, autobus, rimorchi e veicoli industriali
- Adattabile nell'uso grazie ai bracci di sollevamento regolabili con 5 punti di bloccaggio per lato ed elevata manovrabilità in spazi ristretti
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo
Diametro cerchio min/max (1) | 17,5-22,5 poll. |
Corsa cilindro (2) | 600 mm |
Capacità di sollevamento (3) | 700 kg |
Peso prodotto (per pezzo) (10) | 130000,000 g |
Diametro cerchio max (11) | 22,5 poll. |
Diametro cerchio min (12) | 17,5 poll. |
Lunghezza (20) | 1015 mm |
Altezza (30) | 1005 mm |
Larghezza (40) | 1155 mm |