Carrello per avvitatore pneumatico ad impulsi PT 1, universale
Carrello di montaggio bulloni ruota universale
CARR-P-AVVIT-PNEUM-IMPULS-PT1
Cod. art. 1952001512
EAN 4065746612791
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduce significativamente la fatica dell'utente, in quanto il carrello sostiene il peso dell'avvitatore ad impulsi.
- Massima protezione contro le lesioni causate da picchi di coppia
- Impedisce la torsione di polsi, gomiti, spalle e tutta la parte superiore del corpo.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo
Capacità di sollevamento (10) | 150 kg |
Corsa cilindro (20) | 200 mm |
Altezza (30) | 500 mm |
Larghezza (40) | 250 mm |
Lunghezza (50) | 470 mm |
Peso prodotto (per pezzo) (60) | 28000,000 g |