Carrello in alluminio per sacchi Tipo 4
Carrello in alluminio
TRANKARRE-ALU-PU-345X170MM
Cod. art. 0962400109
EAN 4048539433049
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio saldata
- Tubo in alluminio Ø 25,0 x 2 mm
- Piastra base realizzata in lamiera di alluminio spessa 4 mm
- Ruote in poliuretano o pneumatiche su cerchioni in plastica e cuscinetti a rulli
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza pedana | 345 mm |
Profondità pedana | 170 mm |
Spessore pedana | 4 mm |
Capacità di carico | 150 kg |
Diametro ruota | 260 mm |
Larghezza ruota | 85 mm |
Materiale della ruota | Poliuretano |
Altezza | 1100 mm |
Altezza impugnatura | 1100 mm |
Larghezza | 510 mm |
Profondità | 460 mm |
Spessore parete tubo | 2 mm |
Diametro tubo | 25,0 mm |
Materiale del badile carrello a spinta | Lastra di alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.