Carrello impilatore in alluminio con pattino di scorrimento per scale
Carrello portacasse AL con pattini di scorrimento
CARRELLO-TRASP-ALU-PU-300X200MM
Cod. art. 0962400113
EAN 4048539433131
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio saldata
- Tubo in alluminio Ø 25,0 x 2 mm
- Piastra base realizzata in lamiera di alluminio spessa 4 mm
- Ruote in poliuretano o pneumatiche su cerchioni in plastica e cuscinetti a rulli
- Manici con protezione in materiale plastico ad alta resistenza (conforme allo standard DIN EN 1757-3) per proteggere la mani da infortuni
- Pattini di scorrimento fissati con clip e sostituibili all'occorrenza
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza pedana | 300 mm |
Profondità pedana | 200 mm |
Spessore pedana | 4 mm |
Capacità di carico | 150 kg |
Diametro ruota | 260 mm |
Larghezza ruota | 85 mm |
Materiale della ruota | Poliuretano |
Altezza | 1175 mm |
Altezza impugnatura | 1050 mm |
Larghezza | 480 mm |
Profondità | 490 mm |
Spessore parete tubo | 2 mm |
Diametro tubo | 25,0 mm |
Materiale del badile carrello a spinta | Lastra di alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.