Carrello estrattore dischi dei freni DE 1 per veicoli commerciali Per DAF, Renault e Volvo
Carr. estrattore dischi freni DAF, Renault, Volvo
CARR-ESTRATT-DISCO-FRENO-DE1
Cod. art. 1952001517
EAN 4065746609357
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di risparmiare una notevole quantità di tempo, in quanto può essere azionato dal tecnico.
- Adatto per tutti i tipi di dischi dei freni flottanti su autobus, camion e veicoli industriali
- Non è necessario utilizzare utensili a percussione che possono causare danni o lesioni.
- Non è richiesta alcuna ulteriore manipolazione manuale o l'uso di blocchi battenti o altre attrezzature pesanti.
- Uso universale su molti dischi dei freni e massima variabilità grazie a 2 cilindri idraulici regolabili
Fornito con pompa idraulica e cilindro idraulico, pronto all'uso
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo
Corsa cilindro (10) | 41 mm |
Capacità di sollevamento (20) | 14000 kg |
Lunghezza tubo flessibile (21) | 1000 mm |
Pressione max (31) | 700 bar |
Lunghezza (40) | 470 mm |
Larghezza (50) | 300 mm |
Altezza (60) | 500 mm |
Peso prodotto (per pezzo) (70) | 37000,000 g |