Carrello da montaggio 8.8
Carrello da montaggio 8.8
CARR-MONT-NERO-8.8-704X497X875
Cod. art. 0962613000
EAN 4061975283665
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carrello portautensili estremamente robusto nelle dimensioni sistema 8.8
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata
- Ripiano centrale regolabile a 3 altezze
- Manico ergonomico e robusto
- Parete posteriore preforata per il montaggio di vari accessori (fori quadrati 10 x 10 mm)
- Ruote in gomma, ruote piroettanti con diametro 100 mm (due con freno), ruote fisse con diametro di 100 mm
- Portata totale: 150 Kg (carico per ripiano 50 kg)
- Con rivestimento a polvere di colore RAL 9017
Caratteristiche tecniche(X)
Numero ripiani | 3 PZ |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 497 x 704 x 875 mm |
Capacità di carico | 150 kg |
Diametro rullo | 100 mm |
Numero ruote | 4 PZ |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Peso prodotto (per pezzo) | 32000,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.