Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carrello con manico ripiegabile con timone

Carrello con manico ripiegabile con timone

Cod. art. 0962400115

EAN 4056807531595

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carrello con manico ripiegabile con timone

Cod. art. 0962400115
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
Carrello di trasporto robusto in legno con timone ripiegabile
  • Area di carico con rivestimento antiscivolo speciale MaxiGRIP

  • Manico con presa morbida di alta qualità

  • Ingombro ridotto, facile da conservare

  • Elevato livello di comfort durante la spinta e il traino di carichi pesanti

  • Quattro rulli per macchinari ultramorbidi per la protezione del pavimento per superfici dure e sensibili
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza superficie di carico

400 mm

Profondità superficie di carico

800 mm

Altezza impugnatura

950 mm

Capacità di carico

300 kg

Diametro ruota

100 mm

Altezza (chiuso)

140 mm

Colore

Brunastro

Materiale della superficie di carico

MDF

Materiale dello pneumatico

TPE

Peso prodotto (per pezzo)

7060,000 g

Larghezza

400 mm

Profondità

400 mm