Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carrello a ripiani Con vasca di raccolta

Carrello con vasca di raccolta
CARRELLO-PIAN-GRIGLIA-1000X590MM

Cod. art. 0962400215

EAN 4048539433971

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carrello a ripiani Con vasca di raccolta

Cod. art. 0962400215
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
  • Tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Ruote con gomma TPE e cuscinetti a sfera, telaio zincato

  • Freno su ruote piroettanti conformi alla norma europea EN 1757-3

  • Con vasca di raccolta (60 litri) per il trasporto di oggetti sporchi, oleosi e grassi quali filtri dell'olio, utensili, ricambi, ecc.

  • Rubinetto di scarico integrato, 1/2 poll.

  • Vasca con depressione conica verso il rubinetto di scarico

  • Griglia zincata con dimensione 30 x 30 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza vassoio

1000 mm

Profondità vasca

590 mm

Altezza vasca

100 mm

Larghezza

1160 mm

Profondità

610 mm

Larghezza vasca (inferiore)

990 mm

Profondità vasca (inferiore)

610 mm

Altezza vasca (inferiore)

40 mm

Spessore parete tubo

1,75 mm

Diametro tubo

26,9 mm

Diametro ruota

125 mm

Materiale della ruota

TPE

Altezza superficie di carico

170 mm, 800 mm

Altezza impugnatura

990 mm

Peso prodotto (per pezzo)

57000,000 g

Capacità di carico

300 kg

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Ruota fissa per carrelli a ripiani

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-125MM

x 1 pz.
Ruota orientabile con dispositivo di bloccaggio per carrelli a ripiani

RUOTA-GOMMA-PIENA-GIREV-C/SUPP-125MM