Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carrello a rete metallica

Carrello a rete metallica

Cod. art. 0962400127

EAN 4050641998231

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carrello a rete metallica

Cod. art. 0962400127
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
Larghezza pedana

450 mm

Profondità pedana

340 mm

Larghezza

520 mm

Profondità

600 mm

Altezza

1100 mm

Altezza impugnatura

1100 mm

Capacità di carico

150 kg

Materiale della ruota

Aria

Diametro ruota

230 mm

Peso prodotto (per pezzo)

11000,000 g

Colore

Blu genziana RAL 5010

Profondità (chiuso)

360 mm

Materiale

Acciaio

Spessore parete tubo

1,5 mm

Diametro tubo

20 mm