Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Carrello ORSY®BULL

Carrello ORSY BULL serie 5
TROLLEY-ORSY-BULL-SERIE5-225KG

Cod. art. 0962330622

EAN 4047376895577

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Carrello ORSY®BULL

Cod. art. 0962330622
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
Carrello robusto per bauli ORSY®BULL serie 5
  • Struttura resistente in lamiera di acciaio

  • Due ruote fisse, due ruote con freno

  • Dotato del meccanismo di agganciamento per bauli.

  • Utilizzare solo in combinazione con bauli ORSY® BULL
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Serie 5

Larghezza

610 mm

Profondità

407 mm

Altezza

200 mm

Capacità di carico max

225 kg

Diametro rullo

125 mm

Numero ruote

4 PZ

Materiale

Acciaio

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Ruota fissa per carrelli ORSY BULL

SP-(FIXED CASTOR)-(F.ORSY BULL CART)

x 1 pz.
Ruota orientabile per carrelli ORSY BULL

SP-CASTOR-W.BRAKE-(F.ORSY BULL CART)

x 1 pz.
Elemento di accoppiamento in gomma Per ORSY® BULL

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL