Carregador de 12 V AL 40-LI Para bateria recarregável LI de 10,8 volts e 12 volts
Carregador AL 40-LI
CARREGADOR AL 40 LI
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 12 V |
Tensão mín./máx. de saída | 10,8-12 V/CC |
Baterias adequadas | LI 10,8 V |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Corrente de carga máx. | 4 A |
Comprimento do cabo | 1,60 m |
Comprimento | 170 mm |
Largura | 125 mm |
Altura | 70 mm |
Tensão máx. de saída | 12 V/CC |
Frequência máx. | 60 Hz |
Frequência mín. | 50 Hz |
Potência de saída | 1 W |
Tensão máx. de entrada | 253 V/CA |
Tempo de carga | 30 min |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 45 °C |
Tensão mín./máx. de entrada | 207-253 V/CA |
Condições de temperatura máx. | 45 °C |
Condições de temperatura mín. | 0 °C |
Peso unitário | 540 g |
Tensão mín. de saída | 10.8 V/CC |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Tensão de saída | 12 V |