Carregador AL 60-S2
Carregador AL 60-S2
CARREGADOR AL 60 2,4V P/ S 2-A
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Carregador correspondente para bateria de 2,4 V (para S 2-A).
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Número de peças | 1 UNID |
Tempo de carga | 60 min |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Peso unitário | 464 g |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 5 |
Tensão nominal | 2.4 V/CC |