Carraca reversible de palanca de 1/2 pulgada, con protección contra el polvo
Carraca de palanca 1/2 pulg., protección antipolvo
-RTCH-REVLEV-12IN-253MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: 12,5 - 1/2 pulg.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Palanca de inversión para rotación a izquierdas y a derechas
- Geometría: Cuerpo de carraca acodado para una mayor libertad de movimiento
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Longitud (L1) | 253 mm |
Longitud 2 (L2) | 240 mm |
Longitud 3 (L3) | 115 mm |
Anchura (B1) | 19 mm |
Anchura 2 (B2) | 36 mm |
Diámetro (D1) | 26 mm |
Diámetro 2 (D2) | 38 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Diseño | Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados |
Superficie | Cromado |
Clase de protección IP | IP 5X |