Carraca reversible de 3/8 pulgadas de VDE
Carraca reversible de 3/8 pulgadas de VDE
CARRACA 3/8 AUTOBLOCANTE VDE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Liberación rápida gracias al botón pulsador con bloqueo de seguridad
- Palanca de inversión para rotación a izquierdas y a derechas
Adecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Aislamiento VDE |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Normas | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120 |
Número de dientes | 45 Uds |
Longitud (L1) | 200 mm |
Longitud del mango (L2) | 95 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 27 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (D2) | 65 mm |