Carraca reversible 1/2 pulg. Con inversión mediante palanca.
Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca
CARRACA-REFORZADA-1/2-250MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carraca resistente con práctico dispositivo de expulsión
- Reajuste rápido y sencillo de rotación a derechas a rotación a izquierdas
- Agarre seguro con expulsión rápida
- Palanca de inversión rebajada y protegida y cuerpo de carraca acodado para una mayor libertad de movimiento de la mano
- Dentado grueso con 48 dientes y un ángulo de giro de 7,5°
- Longitud 250 mm
- Empuñadura cromada de 2 componentes
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Longitud (L1) | 250 mm |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Diseño | Con 48 dientes |
Superficie | Cromado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!