Carraca pasante
Llave de vaso pasante, carraca
CARRACA BASCULANTE VASOS PASANTES
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Trabajo preciso y versátil aun en zonas con obstrucciones, junta de 180°
- Cabeza: 80 dientes
- Ángulo de giro de 5°
- Una sola mano con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas, cerradura con dispositivo de apertura, orificio pasante
Hojas de datos(X)
Longitud (L1) | 250 mm |
Ancho de llave | 19 mm |
Longitud del mango | 86 mm |
Anchura de la empuñadura (D1) | 25,1 mm |
Número de dientes | 80 Uds |