Carraca pasante 1/2"
Carraca pasante 1/2 pulg.
RTCH-REV-12IN-4PT-260MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: Cuadrado de 1/2 pulg, 30 dientes, ángulo de rotación de 12°
- Norma: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: pulida, cromada, cabeza de carraca con revestimiento de fosfato negro
- Mango: Mango de dos componentes
Hojas de datos(X)
DIN | 3120 |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Número de dientes | 30 Uds |
Longitud (L1) | 260 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 26,7 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 43,5 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 24,2 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!