Carraca para puntas, 1/4 pulg.
Carraca para puntas, 1/4 pulg.
CARRACA WURTH 14 MINI
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: Para cuadradillos de cabeza hexagonal de 1/4 pulgadas de conformidad con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3
- Cabeza: Cabeza de carraca muy compacta, dentado fino, 64 dientes
- Superficie: Cromada
- Empuñadura de 2 componentes, diseño muy compacto, inclinación descendente de 10°
- Diseño muy resistente, par máximo de hasta 40 Nm
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | C 6,3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Altura del cabezal de la carraca | 10 mm |
Diámetro de la carraca para puntas | 16,6 mm |
Grosor de la empuñadura | 10,5 mm |
Anchura de la empuñadura | 15 mm |
Longitud | 100 mm |
Superficie | Cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |