Carraca para andamios, intercambiable
Carraca para andamios, intercambiable
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 19 x 22 mm |
Longitud (L1) | 310 mm |
Diámetro externo del anillo (B) | 41,7 mm |
Longitud del perno cónico (L2) | 0 mm |
Diámetro del perno cónico (D1) | 0 mm |
Diámetro exterior (B1) | 42,5 mm |
Altura del cabezal de la carraca (H) | 50 mm |