Carraca para andamios
Carraca para andamios
RATSCHSHSL-GERUESTBAU-SW(19-22)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Dos herramientas en una
Alterna entre rotación en sentido horario/antihorario (a derechas/izquierdas)
Producto sencillo y cómodo de utilizar.
Incluye un pasador cónico en punta en la punta de la carraca
Para alinear los orificios del andamiaje.
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 19 x 22 mm |
Longitud (L1) | 310 mm |
Diámetro externo del anillo (B) | 41 mm |
Longitud del perno cónico (L2) | 90 mm |
Diámetro del perno cónico (D1) | 16 mm |
Altura del cabezal de la carraca (H) | 50 mm |